Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SGL Außenstrahler Hovden Micro 36 630048 LED 4W 250lm 3000K IP67 grafit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SGL Außenstrahler Hovden Micro 36 630048 LED 4W 250lm 3000K IP67 grafit
SGL Außenstrahler Hovden Micro 36 630048 LED 4W 250lm 3000K IP67 grafit
Artikel-Nr.:
     4981-6489563
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     630048
EAN/GTIN:
     7021986300482
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
Gartenspots Hovden für den Außenbereich Gehäuse aus robustem, zerspantem Aluminium mit Pulverbeschichtung 10-jährige Garantie gegen Korrosion Integriertes, versiegeltes LED-Leuchtmittel Montagebügel zur Montage an Wand, Boden oder an einem Erdspieß Der Strahler kann um 270o gedreht werden und sorgt so für flexible Beleuchtungsmöglichkeiten Plug-and-play, inklsive Anschlusskabel (2 m) mit Schukostecker für den Außenbereich Dimmbar über Phasenabschnittsdimmer Der Aluminiumreflektor hat einen Abstrahlwinkel von 36o für Fluter-Effekte Zusätzliche Visiere für eine zielgerichtete Abstrahlung sind separat erhältlich IP67, IK04, Ra80, SDCM 3 Lebensdauer 50.000h (L80 B20) dimmbar Phasenabschnitt 5 Jahre Garantie 10 Jahre Korrosionschutzgarantie
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
6
€ 4,95*
ab € 54,87*
€ 71,37*
€ 5,46*
ab € 57,47*
€ 74,31*
Frei Haus
ab € 58,62*
€ 75,30*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 60,44*
€ 77,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,95*
€ 79,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EVN
LC541511
ab € 43,20*
Zubehör
SG Leuchten
630058
ab € 4,31*
Zubehör
SG Leuchten
630026
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.