Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIND HDMI Switch 41 automatic 5778000154 4K60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIND HDMI Switch 41 automatic 5778000154 4K60Hz
KIND HDMI Switch 41 automatic 5778000154 4K60Hz
Artikel-Nr.:
     4981-6207764
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     5778000154
EAN/GTIN:
     4021565073069
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch kindermann
hdmi switch
Der Kindermann HDMI Switch 41 automatic 4K60 ist ein hochwertiger, ultrakompakter 4K60 HDMI Umschalter mit 4 HDMI Eingängen. Er verfügt über eine automatische Signalerkennung und -umschaltung und ist über RS232 steuerbar. Das Gerät eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen in Meeting-Räumen, Klassenzimmern, Ladengeschäften oder im Home-Cinema. - Eingänge:4 x HDMI - Ausgänge:HDMI, Audio (3,5mm Klinke) - Max. Datenrate:18 GBit/s - Unterstützt HDMI 2.0, 4Kx2K 60Hz (4:4:4) HDR - HDCP 2.3 kompatibel - ARC Support (Audio Return Channel) - Fortschrittliches EDID Management - Steuerung:Automatische und manuelle Umschaltung, RS232 Metall, schwarz - Abmessungen:194x81x15 mm (BxTxH) - Netzteil:5 VDC, 1 A - Gewicht:324 g
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
2
€ 4,95*
ab € 130,12*
€ 162,56*
Frei Haus
ab € 135,45*
€ 168,90*
€ 3,50*
ab € 137,74*
€ 170,81*
Frei Haus
ab € 141,40*
€ 175,57*
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,56*
€ 193,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,23*
€ 187,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,93*
€ 173,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,84*
€ 169,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,12*
€ 154,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.