| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-6206403 Herst.-Nr.: 343000001 EAN/GTIN: 4041254350264 |
| |
|
| | |
| LED-Hallenstrahler TRIANO Disc - Ausführung breitstrahlend LED-Gehäuse:robuster Aluminium-Druckguss-Körper mit integrierten Kühlrippen, LED-Modulen und flachen Sicherheitsgläsern (Schlagfestigkeit IK 09). Elektrischer Anschluss:Steckverbindung (Plug 1-Punkt-Montage, hängend. Ringöse im Lieferumfang enthalten. Ausführung breitstrahlend, Lichtfarbe 5.000K RA80, IP65, SKI, D-Zeichen gleichmäßige Ausleuchtung durch die "Multi-Layer-Technologie". Stoßspannungsfestigkeit:4KV, Überlast- und Kurzschlussschutz Lebensdauer 100.000h (L80) bei +25o/ 70.000h (L70) bei 50 bzw. 45o 5 Jahre Garantie Ausführung 10.000lm - 154lm/W - bis max 50o - Ersatz ca. HME 250W Ausführung 18.000lm - 161lm/W - bis max 45o - Ersatz ca. HIT 250W / HME 400W / HIE 400W (HI-VG) Ausführung 30.000lm - 154lm/W - bis max 45o - Ersatz ca. HIT 400W / HIT 400W (HS VG) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, schuch led hallenleuchte, hallenleuchten led, hallenleuchte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 168,69* | € 200,52* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 170,20* | € 202,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 181,14* | € 214,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 181,89* | € 214,85* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 207,81* | € 244,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|