| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-6206396 Herst.-Nr.: 342000001 EAN/GTIN: 4041254350257 |
| |
|
| | |
| LED-Hallenstrahler TRIANO Disc - Ausführung breitstrahlend 120o LED-Gehäuse:robuster Aluminium-Druckguss-Körper mit integrierten Kühlrippen, LED-Modulen und flachen Sicherheitsgläsern (Schlagfestigkeit IK 09). Elektrischer Anschluss:Steckverbindung (Plug 1-Punkt-Montage, hängend. Ringöse im Lieferumfang enthalten. Ausführung breitstrahlend, Lichtfarbe 5.000K RA80, IP65, SKI, D-Zeichen Breitstrahlende, gleichmäßige Ausleuchtung durch die "Multi-Layer-Technologie". Stoßspannungsfestigkeit:4KV, Überlast- und Kurzschlussschutz Lebensdauer 100.000h (L80) bei +25o/ 80.000h (L80) bei 50 bzw. 45o 5 Jahre Garantie Ausführung 10.000lm - 154lm/W - bis max 50o - Ersatz ca. HME 250W Ausführung 18.000lm - 161lm/W - bis max 45o - Ersatz ca. HIT 250W / HME 400W / HIE 400W (HI-VG) Ausführung 30.000lm - 154lm/W - bis max 45o - Ersatz ca. HIT 400W / HIT 400W (HS VG) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, led hallenleuchte 4000k, hallenleuchten led, hallenleuchte |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 123,52* | € 148,25* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 125,34* | € 149,67* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 130,08* | € 155,29* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 132,03* | € 157,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,61* | € 163,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|