| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-6112283 Herst.-Nr.: 176836 EAN/GTIN: 4021103014158 |
| |
|
| | |
| Gigant-Werkzeugkoffer-Trolley E-MOBILITÄT Bis zum Jahr 2030 möchte die Bundesregierung Deutschlands etwa 10 Millionen E-Autos zulassen, was die Schadens-Rate in diesem Bereich zwangsläufig in den nächsten Jahren erhöht. Dafür benötigen Sie eine besondere Ausrüstung, die für Arbeiten unter Spannung geeignet ist. Der 40-teilige Gigant-Werkzeugkoffer-Trolley E-MOBILITÄT bietet Ihnen eine solide Grundlage an VDE-Werkzeugen, welche speziell auf die Reparatur von Elektro-Autos ausgelegt sind, persönlicher Schutzausrüstung und Zubehör. Er garantiert eine sichere, wasser- und staubgeschützte Aufbewahrung ihrer Qualitäts-Werkzeuge. Eine sichere Reparatur durch den Fachmann wird somit gewährleistet. Maße: 630x490x300 mm Gewicht: 23,1 kg Ausführung VE Artikelnr. Gigant-Werkzeugkoffer-Trolley ROT1170096 Drehmomentschlüssel 1/4", 5-25 Nm1113482 Verlängerung 1/4", 75 mm1113475 Verlängerung 1/4", 100 mm1113476 Verlängerung 1/4", 150 mm1113477 Steckschlüsselsatz 1/4", 6 mm1113420 Steckschlüs |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.025,75* | € 2.089,12* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.159,14* | € 2.225,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.200,89* | € 2.267,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.222,91* | € 2.290,27* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 2.448,25* | € 2.519,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|