Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SGL Einbaus. Junistar IsoSafe TW 912243 9W 500lm 2000-4000K 230V ws IP44 DA83mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SGL Einbaus. Junistar IsoSafe TW 912243 9W 500lm 2000-4000K 230V ws IP44 DA83mm
SGL Einbaus. Junistar IsoSafe TW 912243 9W 500lm 2000-4000K 230V ws IP44 DA83mm
Artikel-Nr.:
     4981-6087387
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     912243
EAN/GTIN:
     7021989122432
Suchbegriffe:
Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Kardanische Leuchte
LED-Einbaustrahler TW - tunable white, dimmbar Material Druckgussaluminium. Reflektor mit Abstrahlwinkel 42o. Kardanisch gelagertes Leuchteninnenteil 360o dreh- und 30o schwenkbar. Lieferung inkl. Konverter dimmbar Phasenabschnitt TW (101x51x22mm). Komfortable Installation über eine Anschlußbox mit Steckklemme zur Durchverdratung. Montage direkt in die Dämmung bzw. Dampfsperre möglich. Lichtfarbe verstellbar von 2.000K bis 4.000K UND dimmbar. Lebensdauer 50.000h L90 B10, gesamte Anschlußleistung 8,5W IP44, SDCM 3, DA:83mm, D:94mm, ET 54mm, sehr gute Farbwiedergabe Ra95
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 49,05*
€ 64,97*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,44*
€ 68,38*
€ 5,46*
ab € 54,37*
€ 71,45*
Frei Haus
ab € 55,16*
€ 72,54*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,37*
€ 75,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SG Leuchten
009223
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.