| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-5951871 Herst.-Nr.: 167000012 EAN/GTIN: 4041254334752 |
| |
|
| | |
| Gehäuse:Glasfaserverstärktes Polyester, geschäumte Dichtung. Abschlusswanne:PMMA - satiniert zur Blendungsbegrenzung (PMMA-Abdeckwanne - UV-stabiler und chemisch resistenter als PC-Abdeckungen) Reflektor:Aluminium, lackiert, aushängbar mit elektronischen Komponenten FastFix-Schnellmontagesystem, mit Halteklammern aus Edelstahl für variable Befestigungsabstände ohne die Leuchte öffnen zu müssen. Variable Kabeleinführung stirn-, längs- und oberseitig Umgebungstemperatur:-20 oC bis +35 oC "D"Zeichen, geeignet für Räume mit erhöhter Brandgefahr keine Einwegleuchte - ressourcenschonend und umweltfreundlich sehr effizient bis zu 140lm/W. Lebensdauer = 50.000h (L80) bei max. Umgebungstemperatur 5 Jahre Garantie |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, led langfeldleuchte ip65, elektronik transformator, ip65 led wannenleuchten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 41,82* | € 49,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 41,88* | € 49,22* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 41,89* | € 49,23* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 41,91* | € 49,26* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 44,36* | € 52,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|