|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4981-5802912 Herst.-Nr.: 7227251 EAN/GTIN: 4018242429509 |
| |
|
|  |  |
 | HCL-Einbauleuchten-Erweiterungs-Set mit Bewegungsmelder und Y-Anschluss HCL Basic Starter Kit Arimo M84 Master Slave2/Slave4 Mit 2 Einbauleuchten ArimoS CDP mit Active-Ausstattung zur Steuerung der Lichtfarbe. Einlegeleuchte für Decken mit sichtbaren Tragschienen. Systemmaß 625 x 625 (M84) Decken-Materialstärke von 25 mm - 40 mm. Deckenausschnitt 600x600 mm, Einbautiefe 160 mm Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP. Mit tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L = 3000 cd/m 2 für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65o rundum Mittlere Bemessungslebensdauer L 80 (t q 25 oC) = 50.000 h Leuchtenkörper Stahlblech, weiß pulverbeschichtet Schutzart raumseitig IP40 Zulässige Umgebungstemperatur (ta): - +25 oC. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK02/0,2 J |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbauleuchten trilux, einbauleuchte led |
|  |  |
| |