| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-5553508 Herst.-Nr.: 605051 EAN/GTIN: 7021986050516 |
| |
|
| | |
| Frame Round mit Lichtstärkenanpassung LED 7,2W bis 10,3W - 670 bis 900 Lumen Abmessungen:270x77mm Attraktive Außenleuchte mit flacher, UV-beständiger und schlagfester Abdeckung IK10 Einfache Installation, mit zwei Kabeleinführungen Möglichkeit für sichtbare oder auch verborgene Kabelführung Anschlusseinheit mit Steckklemmen und Möglichkeit zur Durchverdrahtung Lichtfarbe 3.000K warmweiß, IP65, SKII 5 Jahre Systemgarantie 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 89,50* | € 112,58* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 93,79* | € 117,85* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 94,15* | € 118,30* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 98,49* | € 122,61* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 107,45* | € 133,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|