| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-5198666 Herst.-Nr.: 770000002 EAN/GTIN: 4041254283159 |
| |
|
| | |
| LED-Planflächenstrahler FOCO 7600/7700/7800... A, SK I Gehäuse: Aluminiumdruckguss, pulverlackiert DB702N mit LED- und Optikmodul, EVG, Abdeckglas, Kabeleinführung Glas: Flaches, temperaturwechselbeständiges, Sicherheitsglas, Schlagfestigkeit IK08, Silikondichtung Linsenoptiken mit asymmetrischer Lichtverteilung, Multi-Layer-Technologie LED: 4.000 K, Ra 70, VARIO-Ausführung mit variabel einstellbarem Lichtstrom Optionen: Ex-Ausführung, 1.800 K, 3.000 K, Leistungsreduzierung, Konstantlichtstromfunktion, seewasserresistente Ausführung, dimmbar (DALI), asymmetrisch breitstrahlende bzw. asymmetrisch extrem breitstrahlende Lichtverteilung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Planflächenstrahler, Scheinwerfer, led fluter 4000k, scheinwerfer, schuch licht scheinwerfer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 407,76* | € 474,49* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 422,86* | € 492,06* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 428,47* | € 495,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 428,11* | € 496,93* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 460,36* | € 534,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|