Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUCH 131 L04 LED- 131010001 Kompaktleuchte 4W 460lm IP65 sym-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Feuchtraumleuchte IP65 SK I 131 L04
LED-Feuchtraumleuchte IP65 SK I 131 L04
Artikel-Nr.:
     4981-4499031
Hersteller:
     Schuch
Herst.-Nr.:
     131010001
EAN/GTIN:
     4041254267791
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte
Feuchtraum-Wannenleuchte Baureihe 130/131..., SK I, IP65 Gehäuse: Polycarbonat, Silikondichtung, satiniertes Polycarbonatglas, über Mehrfachscharnier abklapp- und aushängbar Reflektor: Aluminium lackiert, mit LED und elektrischen Komponenten LED: Linearmodule 4000 K, Ra 80, L80 50.000 h bei max. Umgebungstemperatur (einsetzbar von -20 oC bis +30 oC) Optionen: weiß-opales PC-Glas (W), farbige LED für Signalanwendungen, Notleuchte, für höhere/tiefere Umgebungstemperaturen usw.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 68,84*
€ 87,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,93*
€ 87,32*
Frei Haus
ab € 70,23*
€ 88,94*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,39*
€ 94,07*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 80,86*
€ 101,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,07*
€ 111,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.