|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4981-3880235 Herst.-Nr.: 6625558 EAN/GTIN: 4047101273007 |
| |
|
|  |  |
 | Steckverbinder Robuster und fertig konfektionierter, kunststoffumspritzter Rundsteckverbinder als Kupplung M8/M12/3-polig/4-polig/5-polig/gerade/abgewinkelt PUR-Leitung, Schutzart IP67, Einsatz im Schleppkettenbereich möglich. Ausführung: M8, 3-polig, abgewinkelt, 10 m, 4 A, 60 V Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze: M8 Polzahl: 3-polig Ausführung elektri. Anschluss: abgewinkelt Leitungslänge: 10 m |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, as-i kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 6,52* | € 9,37* |  |  |  | Lager 4981 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 6,53* | € 9,39* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 6,52* | € 9,49* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 6,61* | € 9,49* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 7,40* | € 10,56* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4981 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4981 |  | Versand: Lager 4981 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|