Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HKL NZ-Tragschiene 1m 536LO/1 gelocht Stahl TS 35x7,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HKL NZ-Tragschiene 1m 536LO/1 gelocht Stahl TS 35x7,5
HKL NZ-Tragschiene 1m 536LO/1 gelocht Stahl TS 35x7,5
Artikel-Nr.:
     4981-142625
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126029925
EAN/GTIN:
     4011126029925
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
profilschiene 100cm
Tragschiene DIN EN 60 715 Höhe: 7,5 m, Breite: 35 mm Werkstoff: Stahl, sendzimirverzinkt Materialdicke: 1 mm Ausführung: gelocht, 1 m lang
Weitere Suchbegriffe: profilschiene
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,24*
€ 4,80*
€ 3,90*
ab € 3,68*
€ 5,45*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,442*
€ 9,152*
Lager 4981
102
€ 4,95*
ab € 7,54*
€ 10,69*
3 Tage
77
€ 5,80*
ab € 8,27*
€ 11,60*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,69*
€ 12,72
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,07*
€ 11,98
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,71*
€ 11,55
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,27*
€ 11,03
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,73*
€ 10,39
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 7,54*
€ 8,97
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 7,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HKL
ab € 0,6964*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.