Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-043454 Herst.-Nr.: 593490240050 EAN/GTIN: 8012823118727 |
| |
|
| | |
| Koppelrelais Serie 59, 7 A, DC-Spulen Technische Daten: Koppelrelais, 27 mm breit, 4 Wechsler, Kontaktbelastung: 7 A/250 V AC (AC1) Abmessungen (L x B x H) 75 x 27 x 80 mm mechan. Lebensdauer: AC/DC: 20.10 6 / 50.10 6 Schaltspiele elektr. Lebensdauer (AC1): 200.10 3 Schaltspiele Zulassungen: CE, UL, CSA Relais: VDE, UL, CSA, RINA, GOST, FI, IMQ, S, Nemko, Semko, BEAB, B Ausführung: Relais Serie 55.34, mit feststellbarer Prüftaste und mechanischer Schaltstellungsanzeige Kontakt-Ausführungen: - Bei DC/AC: Endnummer 5050 oder 5060: Kontakte hartvergoldet EMV-Beschaltung: - Bei DC: Endnummer 0050 oder 5050: Mit LED und Freilaufdiode (+ an Klemme A1) - Bei AC/DC: Endnummer 0060 oder 5060: Mit LED und Varistor 59.34: Koppelrelais mit 4 Wechslern / DC-und AC Spannungen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,13* | € 9,61* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,15* | € 14,84* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 12,16* | € 16,36* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 12,18* | € 16,38* | | | | Lager 4981 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,27* | € 16,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|