Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIND Steck-/Printrelais 40.61.9.024.0000 1WE 24VDC 16A 5,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FIND Steck-/Printrelais 40.61.9.024.0000 1WE 24VDC 16A 5,0mm
FIND Steck-/Printrelais 40.61.9.024.0000 1WE 24VDC 16A 5,0mm
Artikel-Nr.:
     4981-042411
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     406190240000
EAN/GTIN:
     8012823244419
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Steck-/Printrelais Serie 40 Abmessungen (LxBxH): 29x12,4x25 mm Mechanische Lebensdauer AC/DC 1 x 10 7 /2 x 10 7 Schaltspiele "Sichere Trennung" - VDE 0106" Typ 40.31: Pinraster 3,5 mm Typ 40.51: Pinraster 5,0 mm Typ 40.52: Pinraster 5,0 mm Typ 40.61: Pinraster 5,0 mm Typ 40.62: Pinraster 5,0 mm Zulassungen: UL, CSA, VDE, RINA, IMQ, Lloyds, EAC, CCC * mit Goldkontakt (AgNi+Au) ** mit Goldkontakt (AgNi+Au) und waschdicht (RT III) *** Silberzinnoxidkontakt (AgSnO2) Weitere Spannungen, mit Goldkontakten, waschdicht, auf Anfrage lieferbar.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 2,25*
€ 3,23*
Lager 4981
3
1
€ 4,95*
ab € 2,26*
€ 3,24*
1
€ 6,90*
ab € 2,35*
€ 3,38*
3 Tage
3
1
€ 5,80*
ab € 2,46*
€ 3,52*
1
€ 8,95*
ab € 2,60*
€ 3,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
95152
ab € 0,64*
Zubehör
Finder
95P3
ab € 3,20*
Zubehör
Finder
958530
ab € 3,61*
Zubehör
Finder
958510
ab € 3,81*
Zubehör
Finder
959530
ab € 2,08*
Zubehör
Finder
9505
ab € 2,55*
Zubehör
Finder
95853
ab € 1,85*
Zubehör
Finder
9575
ab € 3,11*
Zubehör
Finder
95953
ab € 1,84*
Zubehör
Finder
95050
ab € 3,23*
Zubehör
Finder
9555
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.