| |
|
| Artikel-Nr.: 494CS-20011741 Herst.-Nr.: SET-TE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Artikelname: Ebola-Infektionsschutzset Top Professional, 5-teilig Anwendungsgebiete Das 5-teilige Ebola-Infektionsschutzset Top Professional dient zum Schutz vor einer Infektion mit Ebola. Eigenschaften • Ebola-Infektionsschutzset Top Professional, 5-teilig • Bestehend aus: - 1 x Overall ProSafe®XP3000, Kat III Typ 3b,4b,5b,6b; EN 14126, in gelb - 1 x FFP 3-Maske mit Ausatemventil in weiß - 1 x Schutzbrille, indirekt belüftet nach EN 166, in transparent/schwarz - 2 Paar Nitrilhandschuhe mit langer Armstulpe, EN 374, EN 388, in blau - 1 x Entsorgungsbeutel für biologische Stoffe, selbstklebend verschließbar in weiß • Verpackungseinheit: 5 Artikel pro Set Spezifische Varianteninformationen • Größe: XL |
| | |
| | | |
| |