Artikelname: Schweinegrippe-Infektionsschutzset BASIC, 5-teilig
Anwendungsgebiete
Das Schweinegrippe-Infektionsschutzset ist eine Basic-Schutzausstattung. Das Set beinhaltet einen ProSafe®2 Overall zum Schutz vor verschiedenen Gefahren sowie eine FFP 3-Maske mit Ausatemventil. Zudem sind in dem Set eine Schutzbrille mit indirekter Belüftung, zwei Paar Nitrilhandschuhe mit langer Armstulpe und ein selbstklebend verschließbarer Entsorgungsbeutel für biologische Stoffe enthalten.
Eigenschaften
• Schweinegrippe-Infektionsschutzset BASIC
• Basic-Infektionsschutzset
• Geeignet für Bioschutzstufe 1+2
• ProSafe®2 Overall CAT.III
• FFP 3-Maske mit Ausatemventil
• Schutzbrille, indirekt belüftet
• Zwei Paar Nitrilhandschuhe mit langer Armstulpe
• Entsorgungsbeutel für biologische Stoffe
• Farbe Overall: weiß
• Verpackungseinheit: 1 Stück
Sonstige Hinweise
• PSA-Kategorie: III
• EN 1149-1: antistatisch
• EN 14126: Schutz vor Infektionserregern
Spezifische Varianteninformationen
• Größe: M