Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infektionsschutzset HIGH, 5-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infektionsschutzset HIGH, 5-teilig
Infektionsschutzset HIGH, 5-teilig
Artikel-Nr.:
     494CS-20011706
Hersteller:
     PHARMASERV
Herst.-Nr.:
     SET-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Infektionsschutzset


Artikelname: Infektionsschutzset HIGH, 5-teilig

Anwendungsgebiete
Das Infektionsschutzset HIGH ist eine umfassende Schutzausstattung für den Umgang mit biologischen Gefahrstoffen in den Bioschutzstufen 2 und 3. Das Set beinhaltet einen Overall Tychem® F zum Schutz vor verschiedenen Gefahren, einschließlich biologischer Gefahrstoffe sowie eine FFP 3-Maske mit Ausatemventil. Zudem sind in dem Set eine Schutzbrille mit indirekter Belüftung, zwei Paar Nitrilhandschuhe mit langer Armstulpe und ein selbstklebend verschließbarer Entsorgungsbeutel für biologische Stoffe enthalten.

Eigenschaften
• Infektionsschutzset HIGH
• Geeignet für Bioschutzstufe 2+3
• Overall Tychem® F, CAT.III
• FFP 3-Maske mit Ausatemventil
• Schutzbrille, indirekt belüftet
• Zwei Paar Nitrilhandschuhe mit langer Armstulpe
• Entsorgungsbeutel für biologische Stoffe
• Farbe Overall: grau
• Verpackungseinheit: 1 Stück

Sonstige Hinweise
• PSA-Kategorie: III
• EN 14605-Typ 4: spraydicht
• EN 13982-1: partikeldicht
• EN 13034: begrenzt spritzdicht
• EN 1149-1: antistatisch
• EN 14126: Schutz vor Infektionserregern
• EN 1073-2: Schutz vor radioaktiven Partikeln

Spezifische Varianteninformationen
• Größe: M

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.