Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProSafe® 2 Labor-Kittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProSafe® 2 Labor-Kittel
ProSafe® 2 Labor-Kittel
Artikel-Nr.:
     494CS-20011651
Hersteller:
     DS SafetyWear
Herst.-Nr.:
     PS2KI-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Besucherkittel


Artikelname: ProSafe® 2 Labor-Kittel

Anwendungsgebiete
Der ProSafe® 2 Kittel schützt den Träger vor Infektionserregern. Er besteht aus mikroporösem Filmmaterial mit zwei Taschen. Der Kittel besitzt fünf Druckknöpfe, einen Kragen und ein Armgummi.

Eigenschaften
• ProSafe® 2 Labor-Kittel
• Schutz vor Infektionserregern
• 5 Druckknöpfe
• Kragen
• Armgummi
• Zwei Taschen
• Grammatur: 60 g
• Material: microporöses Filmmaterial
• Farbe: weiß
• Verpackungseinheit: 1 Stück

Sonstige Hinweise
• PSA: KAT.I (Schutzkleidung für minimale Risiken)
• Norm: EN 14126 (Schutz vor Infektionserregern)

Spezifische Varianteninformationen
• Größe: M

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.