Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT RC7661V Spot-Repair Exzenterschleifer 2,5mm Hub 8951072231


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RODCRAFT RC7661V Spot-Repair Exzenterschleifer 2,5mm Hub 8951072231
RODCRAFT RC7661V Spot-Repair Exzenterschleifer 2,5mm Hub 8951072231
RODCRAFT RC7661V Spot-Repair Exzenterschleifer 2,5mm Hub 8951072231
Artikel-Nr.:
     492-8434
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951072231
EAN/GTIN:
     4030178760778
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
druckluft exzenterschleifer
RODCRAFT RC7661V Spot-Repair Exzenterschleifer 2,5mm Hub 8951072231

Beschreibung

  • Spot-Repair Exzenterschleifer mit 2,5 mm Hub und 77 mm kleinem Kettteller
  • Kleiner, handlicher und leichter Exzenterschleifer
  • Ideal für kleine Lackreparaturen (Staubein-schlüsse und Lacknasen oder stark gerundete Flächen)
  • Angenehme rundliche, kälteisolierte Form mit Drehzahlregler
  • Ausgestattet mit Klettteller 8951012259

technische Daten:

  • ØTeller: 77mm
  • Gewindeaufnahme: 5/16" Aussengewinde
  • Drehzahl: 10000 U/min
  • Länge: 165mm
  • Nettogewicht: 1kg
  • Lärmpegel: 88dB(A)
  • Schallleistung:98dB(A)
  • Vibration α (ISO-28927-3) 3.5m/s²
  • Durchschnittlicher Luftverbrauch: 350 Liter/min
  • Ist-Luftverbrauch: 430 Liter/min
  • Min. Schlauchgröße: 8mm
  • Lufteinlass-Gewindegröße: 1/4"

 

    Weitere Suchbegriffe: RODCRAFT, 7661V 7661 RC7661 RC7661V Exzenterschleifer, Schwingschleifer, Einhandschleifer Spotrepair
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 236,39*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 236,39* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 285,98*
    € 340,32
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 278,14*
    € 330,99
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 265,38*
    € 315,80
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 246,31*
    € 293,11
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 236,39*
    € 281,30
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.