Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWERPLUS POWLI220 LED Lampe Strahler Fluter Scheinwerfer Strahler 10 Watt IP65


Menge:  Paket  
Produktinformationen
POWERPLUS POWLI220 LED Lampe Strahler Fluter Scheinwerfer Strahler 10 Watt IP65
POWERPLUS POWLI220 LED Lampe Strahler Fluter Scheinwerfer Strahler 10 Watt IP65
POWERPLUS POWLI220 LED Lampe Strahler Fluter Scheinwerfer Strahler 10 Watt IP65
POWERPLUS POWLI220 LED Lampe Strahler Fluter Scheinwerfer Strahler 10 Watt IP65
POWERPLUS POWLI220 LED Lampe Strahler Fluter Scheinwerfer Strahler 10 Watt IP65
POWERPLUS POWLI220 LED Lampe Strahler Fluter Scheinwerfer Strahler 10 Watt IP65
POWERPLUS POWLI220 LED Lampe Strahler Fluter Scheinwerfer Strahler 10 Watt IP65
POWERPLUS POWLI220 LED Lampe Strahler Fluter Scheinwerfer Strahler 10 Watt IP65
POWERPLUS POWLI220 LED Lampe Strahler Fluter Scheinwerfer Strahler 10 Watt IP65
Artikel-Nr.:
     492-8097
Hersteller:
     Varo
Herst.-Nr.:
     POWLI220
EAN/GTIN:
     5400338054471
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
LED-Baustrahler
POWLI220 LED-Strahler Flutlicht Baustrahler Scheinwerfer Strahler 10 Watt

Beschreibung:

  • leistungsstarkes LED Licht, sehr hell strahlend
  • ideal auch im Aussenbereich einsetztbar (Schutzklasse IP65), aber auch für Innenbereich gut geeignet
  • Einsatzbereiche sind: Aussenbeleuchtung am Haus, im Garten, Carport, Garage, auf Betriebsgeländen, in Durchgängen oder im Keller oder für auf der Bühne und im Atelier
  • stabile Ausführung durch eine Aluminium Gehäuse, Edelstahlschrauben und einem Hartglas
  • Lieferung ohne Anschlußkabel
  • Vorteile der LED Lampe:
  • geringerer Stromverbrauch als bei Glühlampen
  • enthält kein Quecksilber und andere gesundheitsgefährdende Stoffe
  • starke Lichtausbeute
  • geringe Wärmeentwicklung
  • lange Lebensdauer der LED Lampen (bis 50.000 Std.)
  • keine Einschaltverzögerung

Technische Details:

  • Leistungsaufnahme: 10 Watt
  • Spannung: 230 Volt ~ 50 Hz
  • Leuchtmittel: Hochleistungs LED
  • Leuchtdauer LED: über 50.000 h
  • Lumen (Lichtstärke): 720 lm
  • Farbtemperatur: 6.500 Kelvin
  • Gehäusematerial: Aluminium
  • Lampenglas: Hartglas
  • Schutzklasse: IP65
  • Abmessungen: 116 x 95 x 90 mm

Lieferumfang:

  • 1 x 1 LED Fluter 10 Watt (ohne Anschlusskabel)
  • mehrsprachige Montageanleitung (auch auf Deutsch)
Weitere Suchbegriffe: Scheinwerfer, led-baustrahler 230v, led-baustrahler, led-baustrahler ip65, POWLI220 LED Strahler Lampe Fluter Scheinwerfer Strahler 10 Watt IP65 Scheinwerfer Werkstattlampe Gartenstrahler Carport Werkstatt Hobbekeller Keller Sauna Gartenhaus Terrasse Club Werbung Baustrahler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,29*
€ 26,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,99*
€ 26,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,56*
€ 24,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,47*
€ 23,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,04*
€ 22,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,36*
€ 18,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.