Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWACW04 Vorfilter Wasserfilter Feinfilter R1 (1") Filter für Gartenpumpen Hausw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POWACW04 Vorfilter Wasserfilter Feinfilter R1 (1") Filter für Gartenpumpen Hausw
POWACW04 Vorfilter Wasserfilter Feinfilter R1 (1") Filter für Gartenpumpen Hausw
POWACW04 Vorfilter Wasserfilter Feinfilter R1 (1") Filter für Gartenpumpen Hausw
POWACW04 Vorfilter Wasserfilter Feinfilter R1 (1") Filter für Gartenpumpen Hausw
POWACW04 Vorfilter Wasserfilter Feinfilter R1 (1") Filter für Gartenpumpen Hausw
POWACW04 Vorfilter Wasserfilter Feinfilter R1 (1") Filter für Gartenpumpen Hausw
Artikel-Nr.:
     492-7343
Hersteller:
     Varo
Herst.-Nr.:
     POWACW04
EAN/GTIN:
     5400338078231
Suchbegriffe:
Feinfilter
Mikrofilter
Submikrofilter
Filtergehäuse für Gartenpumpen
POWACW04 Filter Wasserfilter Feinfilter Vorfilter für Gartenpumpen Hauswasserwerk 1 Liter

Beschreibung:

  • Filter zum Einbau in die Saugleitung einer Pumpe
  • geeignet für alle Hauswasserwerke, Gartenpumpen, Wasserpumpen, Tiefbrunnenpumpen etc.
  • der eingebaute Feinfilter (auswaschbar) hält die Pumpe frei von Schwebstoffen wie Sand oder Schmutzpartikeln
  • das transparente Filtergehäuse erlaubt eine gute Kontrolle des Verschmutzungsgrades
  • zur Reinigung einfach das Schauglas abschrauben und den Feinfilter ausspülen
  • auswaschbarer Filter aus stabilem ABS
  • Messing Innengewinde
  • beidseitige Anschlüsse R1 33,3mm (1") Innengewinde aus Messing
  • Entlüfterschraube am Filterkopf an der Saugseite
  • Nur für den Durchfluß von Wasser geeignet - NICHT für ätzende Flüssigkeiten geeignet

technische Daten:

  • Anschlüsse beidseitig R1 33,3mm (1")
  • max. Druck 7 bar
  • Temperaturbereich 1° bis 45°C
  • Filtervolumen: ca. 1 Liter
  • max. Durchflußmenge: 3.000 l/h
  • Abmasse: Höhe 18cm Durchmesser 12cm

Lieferumfang:

  • 1 x Filtergehäuse aus ABS Kunsstoff mit Schlüssel zum Anziehen
Weitere Suchbegriffe: Pumpen-Vorfiltergehäuse, Pumpen-Vorfilter, Pumpenvorfilter, Sand-Wasserfilterpatrone, pumpen-vorfilter 1", filtergehäuse für gartenpumpen, feinfilter 1", POWACW04 Filter Pumpe hauswasserwerk Gartenpumpe Tiefbrunnen Vorfilter Schmutzfilter feinfilter POWACW04 Sandfilter Vorsatzfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.