Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 342151 20 x Dreiloch Planenhaken Planenbefestigung Anhängernetz Haken fe


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ProPlus 342151 20 x Dreiloch Planenhaken Planenbefestigung Anhängernetz Haken fe
ProPlus 342151 20 x Dreiloch Planenhaken Planenbefestigung Anhängernetz Haken fe
ProPlus 342151 20 x Dreiloch Planenhaken Planenbefestigung Anhängernetz Haken fe
ProPlus 342151 20 x Dreiloch Planenhaken Planenbefestigung Anhängernetz Haken fe
ProPlus 342151 20 x Dreiloch Planenhaken Planenbefestigung Anhängernetz Haken fe
ProPlus 342151 20 x Dreiloch Planenhaken Planenbefestigung Anhängernetz Haken fe
Artikel-Nr.:
     492-4990
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     342151
EAN/GTIN:
     8717568799001
Suchbegriffe:
Anhänger-Ladungsbefestigung
Ladungsbefestigung für Anhänger
Autonetz
Gepäcknetz
ProPlus 342151 20 x Dreiloch Planenhaken Planenbefestigung Anhängernetz Haken feuerverzinkt

Beschreibung:

  • Material: Gusseisen, feuerverzinkt
  • geeignet für Seile bis ca. 10mm Durchmesser
  • Bohrungsdurchmesser 5 mit Senkung  
  • Lieferung ohne Befestigungsschrauben

Technische Angaben pro Haken::

  • Länge: ca. 50mm
  • Breite: ca. 41mm
  • Höhe: ca. 24mm
  • Durchmesser Hakennase: 10mm (+/- 0,5mm)
  • Gewicht: 45 g / Haken
  • Lochabstände: siehe Bild 3 weiter unten

Lieferumfang:

  • Bestellmenge 1 = 20 Stück Dreiloch Planenhaken
Weitere Suchbegriffe: Ladungssicherungsnetze, Netze zur Ladungssicherung, ladungsbefestigung für anhänger, ProPlus 342151 20 x Dreiloch Planenhaken Planenbefestigung Anhängernetz Haken feuerverzinkt 4595 Planhaken Ladungssicherungsnetz Anhängernetze Sicherungsnetz Anhänger Ladung sichern
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,89*
€ 3,08*
Lager 492
unbekannt
pro Paket
€ 5,95*
ab € 15,30*
€ 21,03*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,03*
€ 25,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,48*
€ 23,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,10*
€ 22,73
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,71*
€ 21,07
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,97*
€ 20,19
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 15,30*
€ 18,21
pro Paket
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 15,30* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.