Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT RC7682K Set Smart Repair Pistolenschleifer mit Zubehör - Modell 8951000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RODCRAFT RC7682K Set Smart Repair Pistolenschleifer mit Zubehör - Modell 8951000
RODCRAFT RC7682K Set Smart Repair Pistolenschleifer mit Zubehör - Modell 8951000
RODCRAFT RC7682K Set Smart Repair Pistolenschleifer mit Zubehör - Modell 8951000
RODCRAFT RC7682K Set Smart Repair Pistolenschleifer mit Zubehör - Modell 8951000
RODCRAFT RC7682K Set Smart Repair Pistolenschleifer mit Zubehör - Modell 8951000
Artikel-Nr.:
     492-4009
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951000018
EAN/GTIN:
     4030178760839
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
RODCRAFT RC7682K Smart Repair Exzenterschleifer mit Zubehör im Koffer Modell 8951000018

Beschreibung

  • EXZENTERSCHLEIFERSET
  • extrem handlicher und leichter Rotationsschleifer für kleinere Reparaturen, „Smart repairs“- Lackreparaturen kleinerer Stellen
  • spart Zeit und Verbrauchsmaterial 
  • Gehäuse aus kälteisolierendem gummibeschichtetem Komposit-Kunststoff
  • Einhand-Bedienung durch praktischen Daumenknopf des Drehzahlreglers im Griffbereich
  • Luftauslaß nach unten aus dem Handgriff
  • regelbare Drehzahl 0 - 15.000 U/min
  • optional kann eine Abluftschlauchsystem montiert werden (DUS35)

Lieferumfang:

  • 1 x RODCRAFT RC7682 Pistolenschleifer mit Trägerteller 8951000005
  • 1 x Kletteller Ø50mm (2”) Klett Schleifteller - Nummer 8955000007
  • 1 x Klettteller Ø75 mm (3”) Klett Schleifteller - Nummer 8955000006
  • 10 x Schleifmittel Ø50mm Korn 600 - Nummer 8955000028
  • 10 x Schleifmittel Ø75mm Korn 600 - Nummer 8955000029
  • 10 x Schleifmittel Ø50mm Korn 320 - Nummer 8955000030
  • 10 x Schleifmittel Ø75mm Korn 320 - Nummer 8955000031
  • 10 x Schleifmittel Ø50mm Korn 180 - Nummer 8955000032
  • 10 x Schleifmittel Ø75mm Korn 180 - Nummer 8955000033
  • 1 x Werkzeugkoffer zur Aufbewahrung

Technische Daten

  • Drehzahl, regelbar: 0-15.000 U/min
  • Leistung: 150 Watt
  • Luftverbrauch, durchschnittlich: 380 Liter/min
  • Luftverbrauch, kont.: 510 Liter/min 
  • Anschluß: 1/4" Innengewinde
  • Geräusch: 79,6 [db(A)]
  • Vibration: 8,9 m/s²
  • Gewicht  0,53 kg
Weitere Suchbegriffe: Zubehör-Set für Oszillierer, druckluft-winkelschleifer rodcraft, druckluft exzenterschleifer, 7682k, RODCRAFT Punkt-Schleifer, Smart-Repair-Schleifer, 7682
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 146,71*
€ 180,64*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,94*
€ 186,66*
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,45*
€ 273,55*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,55*
€ 325,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,18*
€ 319,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,16*
€ 303,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,13*
€ 280,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,45*
€ 268,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.