Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT 7710V6 Exzenterschleifer mit 10mm Schleifhub - 8951000070


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RODCRAFT 7710V6 Exzenterschleifer mit 10mm Schleifhub - 8951000070
RODCRAFT 7710V6 Exzenterschleifer mit 10mm Schleifhub - 8951000070
RODCRAFT 7710V6 Exzenterschleifer mit 10mm Schleifhub - 8951000070
Artikel-Nr.:
     492-3587
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951000070
EAN/GTIN:
     4030178760860
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
druckluft exzenterschleifer
RODCRAFT RC7710V6 Exzenterschleifer mit 10mm Schleifhub für den aggresiven Grobschliff Modell: 8951000070

Beschreibung

  • universell und praktisch für den aggresiven Grobschliff
  • Elegante und ergonomische Schleiferserie
  • mit leichtem Komposit-Gehäuse und vibrationsdämpfendem, weichen und rutschfesten Gummihandgriff bis zu den Haltepunkten der Fingerspitzen
  • Leistungsstartk und langlebig durch RODCRAFT Hochleistungsmotor (285 Watt)
  • Niedrige Geräusch- und Vibrationswerte für langes Arbeiten.
  • Die Abluftrichtung ist stets vom Bediener fortgerichtet  durch eine umstellbare Abluftrichtung (links / rechts), leicht und schnell mit einem Schraubendreher zu wechseln.
  • eine niedriege Bauhöhe von nur 107mm sorgt für einen ruhigen Schliff
  • die verschiedenen Schleifer sind leicht und schnell an der farbigen Hub-Markierung auf dem Starthebel von außen zu unterscheiden (falls Sie mehere Schleifer mit verschiedenen Hubgrößen im Einsatz haben)
  • Drehbarer Sauganschluß für 29 mm und 27 mm Saugschläuche
  • Regelbare Geschwindigkeit vom Handgriff aus.
  • mit hartem Mikro-Klettteller mit 15er Lochung für die meisten Schleifmittel , d.h. für 6, 6+1, 8+1 Lochschleifmittel geeignet

    Technische Daten

    • Teller Durchmesser 150 mm
    • Gewinde: 5/16 Zoll  
    • Schleifhub 10 mm- für aggressiven Grobschliff
    • Drehzahl orbital 10000 U/min
    • Gewicht 0,945 kg
    • Schlauchdurchmesser 8 mm
    • Luftverbrauch durchschn. 450 l/min
    • Luftverbrauch kontin. 550 l/min
    • Luftanschluss 1/4 Zoll IG  
    • Geräusch LpA dB(A)- 90,1
    • Vibration m/s²- 9,0
    • Klassifizierung 4 - höchste Ansprüche
      Weitere Suchbegriffe: Rodcraft, exzenterschleifer, rc7710V6. einhandschleifer
      Die Konditionen im Überblick1
      Lieferzeit
      Lagerstand
      Preis
      ab € 260,21*
        
      Preis gilt ab 500 Pakete
      1 Paket enthält 1 Stück (ab € 260,21* pro Stück)
      Konditionen selbst auswählen
      Artikel empfehlenArtikel merken
      Staffelpreise
      Bestellmenge
      Netto
      Brutto
      Einheit
      1 Paket
      € 312,55*
      € 371,93
      pro Paket
      ab 2 Pakete
      € 310,39*
      € 369,36
      pro Paket
      ab 5 Pakete
      € 285,44*
      € 339,67
      pro Paket
      ab 10 Pakete
      € 271,72*
      € 323,35
      pro Paket
      ab 500 Pakete
      € 260,21*
      € 309,65
      pro Paket
      * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
      UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
      Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.