Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 343795 Reflektierendes Klebeband rot Länge 2m Breite 50mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ProPlus 343795 Reflektierendes Klebeband rot Länge 2m Breite 50mm
ProPlus 343795 Reflektierendes Klebeband rot Länge 2m Breite 50mm
ProPlus 343795 Reflektierendes Klebeband rot Länge 2m Breite 50mm
ProPlus 343795 Reflektierendes Klebeband rot Länge 2m Breite 50mm
ProPlus 343795 Reflektierendes Klebeband rot Länge 2m Breite 50mm
ProPlus 343795 Reflektierendes Klebeband rot Länge 2m Breite 50mm
Artikel-Nr.:
     492-35404
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     343795
EAN/GTIN:
     8718546658167
Suchbegriffe:
Fahrzeugkennzeichnung Konturmarkier...
Konturenmarkierung für Fahrzeug
Konturmarkierung
Gefahrenmarkierungsband
ProPlus 343795 Reflektierendes Klebeband rot Länge 2m Breite 50mm

Beschreibung:

  • Rotes, reflektierendes Klebeband 2 Meter
  • selbstklebend
  • ideal zum Markieren / Kennzeichnen von Gegenständen, die schlecht sichtbar sind oder von Gefahrenbereichen
  • geeignet für Motorräder, Autos, Wohnwagen, Anhänger, Lastwagen etc.
  • es umreißt die Konturen klar und hilft Gefahren zu vermeiden
  • hohe Sichtbarkeit
  • Wabendesign
  • bedruckbar
  • E1-geprüft nach ECE R104

Technische Daten:

  • Breite: 50mm
  • Länge: 2m
  • Farbe: Rot
  • Bruttogewicht: 63g
Weitere Suchbegriffe: Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierband rot, markierband, ProPlus 343795 Reflektierendes Klebeband rot Länge 2m Breite 50mm Abklebeband Markieren Kennzeichnen Gefahrenstellen Umgebung Wenig Licht Hohe Sichtbarkeit Wabendesign Selbstklebend Bedruckbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,79*
1 Paket enthält 2 Meter (ab € 8,12* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,79*
€ 27,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,45*
€ 26,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,34*
€ 25,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,62*
€ 24,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,24*
€ 24,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,24*
€ 19,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.