| |
|
| Artikel-Nr.: 492-3448 Herst.-Nr.: 457 EAN/GTIN: 4026947004570 |
| |
|
| | |
| BGS 457 Satz / Set Wasserpumpen Zangen 3 teilig in Rolltasche Beschreibung: - 3 Wasserpumpenzangen in verschiedenen Längen
- entspricht DIN5321 / DIN ISO 8976
- mit Klemmschutz
- geschmiedet und gehärtete Backen (siehe Bild weiter unten)
- polierte Backen und Führung
- Material: ChromVanadium
- gummierte Griffe
- inkl. Tetron-Rolltasche zur Aufbewahrung
Folgende Zangen sind im Satz enthalten: - 1 x BGS 75110 Wasserpumpenzange Länge 175mm, max. Öffnungsmaß 27mm
- 1 x BGS 75111 Wasserpumpenzange Länge 240mm, max. Öffnungsmaß 38mm
- 1 x BGS 75112 Wasserpumpenzange Länge 300mm, max. Öffnungsmaß 44mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, wasserpumpenzange 300 mm kunststoffüberzug, armaturenzange, armaturenzange 300mm, BGS 457 Satz Wasserpumpenzangen Rohrzangen 3 verschiedene Größen mit Tasche Werkstatt und Werkzeuge Werkzeug Werkzeug allgemein Pumpenzange |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 23,90* | € 32,94* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 23,93* | € 32,94* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,83* | € 62,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 23,90* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|