| |
|
| Artikel-Nr.: 492-33784 Herst.-Nr.: 373532DE EAN/GTIN: 8719497087921 |
| |
|
| | |
| ProPlus 373532DE CEE Verlängerungskabel 10m 3x2,5mm² Beschreibung: - 10m langes Verlängerungskabel
- für Anhänger, Trailer, Wohnwagen etc.
- witterungsbeständig und sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet
- VDE Neoprenkabel
- Stecker: CEE
- Steckdose: CEE
- Nennstrom: 16A
- Schutzklasse: IP44
- Norm: H07RN-F
- Kabelquersschnitt: 3 x 2,5mm²
- geeignet für Temperaturen zwischen +50 und -35 °C
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsschnur, cee-verlängerungsleitung 10m, verlängerungskabel, verlängerungskabel cee, ProPlus 373532DE CEE Verlängerungskabel 10m 3x2, 5mm² Stecker Steckdose Anhängerkabel Anhänger Elektrik Beleuchtung Anhängerelektrik Fahrzeugleitung Stromkabel Anhängerzubehör Elektroanschluss Anhängerbeleuchtung Elektrischer Anschluss Fahrzeugleitung Fahrzeuginstallation Fahrzeugverkabelung Adapter Kabel Kupplung Leitung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 42,66* | € 58,71* | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 44,32* | € 58,73* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 65,04* | € 84,99* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,21* | € 159,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|