Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 373530DE Adapterkabel 1,5m 3x2,5mm² von CEE Stecker nach Schuko Steckdos


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ProPlus 373530DE Adapterkabel 1,5m 3x2,5mm² von CEE Stecker nach Schuko Steckdos
ProPlus 373530DE Adapterkabel 1,5m 3x2,5mm² von CEE Stecker nach Schuko Steckdos
ProPlus 373530DE Adapterkabel 1,5m 3x2,5mm² von CEE Stecker nach Schuko Steckdos
ProPlus 373530DE Adapterkabel 1,5m 3x2,5mm² von CEE Stecker nach Schuko Steckdos
ProPlus 373530DE Adapterkabel 1,5m 3x2,5mm² von CEE Stecker nach Schuko Steckdos
ProPlus 373530DE Adapterkabel 1,5m 3x2,5mm² von CEE Stecker nach Schuko Steckdos
Artikel-Nr.:
     492-33783
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     373530DE
EAN/GTIN:
     8717249100003
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE-Stecker
16a cee-stecker ip44
cee-stecker 16a
ProPlus 373530DE Adapterkabel 1,5m 3x2,5mm² von CEE Stecker nach Schuko Steckdose

Beschreibung:

  • 1,5m langes Adapterkabel
  • für Anhänger, Trailer, Wohnwagen etc.
  • witterungsbeständig und sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet
  • Kunststoffgehäuse
  • VDE Neoprenkabel
  • Stecker: CEE
  • Steckdose: Schuko
  • Nennstrom: 16A
  • Schutzklasse: IP44
  • Norm: H07RN-F 3G
  • Kabelquersschnitt: 3 x 2,5mm²
  • geeignet für Temperaturen zwischen +50 und -35 °C
Weitere Suchbegriffe: cee stecker, ProPlus 373530DE Adapterkabel 1, 5m 3x2, 5mm² von CEE Stecker nach Schuko Steckdose Anhängerkabel Anhänger Elektrik Beleuchtung Anhängerelektrik Fahrzeugleitung Stromkabel Anhängerzubehör Elektroanschluss Anhängerbeleuchtung Elektrischer Anschluss Fahrzeugleitung Fahrzeuginstallation Fahrzeugverkabelung Adapter Kabel Kupplung Leitung Schukostecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 18,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,23*
€ 31,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,00*
€ 30,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,56*
€ 29,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,73*
€ 28,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,90*
€ 27,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,76*
€ 22,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.