Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 71008 Pneumatischer Ballon Wagenheber Ballonwagenheber 2000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 71008 Pneumatischer Ballon Wagenheber Ballonwagenheber 2000kg
BGS 71008 Pneumatischer Ballon Wagenheber Ballonwagenheber 2000kg
BGS 71008 Pneumatischer Ballon Wagenheber Ballonwagenheber 2000kg
BGS 71008 Pneumatischer Ballon Wagenheber Ballonwagenheber 2000kg
BGS 71008 Pneumatischer Ballon Wagenheber Ballonwagenheber 2000kg
BGS 71008 Pneumatischer Ballon Wagenheber Ballonwagenheber 2000kg
BGS 71008 Pneumatischer Ballon Wagenheber Ballonwagenheber 2000kg
BGS 71008 Pneumatischer Ballon Wagenheber Ballonwagenheber 2000kg
BGS 71008 Pneumatischer Ballon Wagenheber Ballonwagenheber 2000kg
BGS 71008 Pneumatischer Ballon Wagenheber Ballonwagenheber 2000kg
Artikel-Nr.:
     492-33668
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     71008
EAN/GTIN:
     4048769075835
Suchbegriffe:
Druckluft Wagenheber
Pneumatischer Wagenheber
Wagenheber Pneumatisch
druckluft wagenheber
BGS 71008 Pneumatischer Ballon Wagenheber Ballonwagenheber 2000kg

Beschreibung :

  • ein durch Druckluft unterstütztes System für ein leichtes Anheben
  • superschnell im Einsatz und nahezu wartungsfrei
  • Ausführung mit 2 Hubballons
  • hoch resistente und stabile Ballons aus mehrlagigem Material
  • ideal für den Reifendienst-Service, Pannenhilfeunternehmen und eine Vielzahl von Reparaturwerkstätten
  • ermöglicht schnelles Heben im Hubbereich von 140 bis 445mm
  • Überlast-Sicherheitsventil
  • maximale Hubhöhe wird durch den zusätzlich mitgelieferten Adapter (Ø 98mm) erreicht
  • stabiler Aufsteckadapter mit 83mm Höhe

Technische Daten:

  • maximale Hubkapazität: 2000kg
  • minimale Höhe: 140mm
  • empfohlener Druck: 8 bar (116 PSI)
  • minimaler Druck: 6 bar (87 PSI)
  • maximaler Druck: 9 bar (130 PSI)
  • Bruttogewicht: 15364g
  • Hubhöhe max.: 445mm
  • Hubhöhe min.: 140mm
Weitere Suchbegriffe: BGS 71008 Pneumatischer Ballon Wagenheber Ballonwagenheber 2000kg Druckluft Druckluftwerkzeug Hubballon Reifendienst Service Pannenhilfe Ballonheber Pneumatikheber pneumatisch Anheben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,63*
€ 350,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,88*
€ 343,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,02*
€ 329,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,60*
€ 316,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,01*
€ 287,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.