Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI 330 Universalschlüssel Bauschlüssel Architektenschlüssel Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASI 330 Universalschlüssel Bauschlüssel Architektenschlüssel Kunststoff
BASI 330 Universalschlüssel Bauschlüssel Architektenschlüssel Kunststoff
BASI 330 Universalschlüssel Bauschlüssel Architektenschlüssel Kunststoff
Artikel-Nr.:
     492-30979
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     330_BASI
EAN/GTIN:
     4026434064759
Suchbegriffe:
Bauschlüssel
Bautenschlüssel
Gehäuseschlüssel
Netzwerkschrankschlüssel
BASI 330 Universalschlüssel Bauschlüssel Architektenschlüssel Kunststoff

Beschreibung:

  • Bauschlüssel Universal
  • ein universeller Schlüssel für einen vielfältigen Einsatz auf dem Bau
  • auch bekannt als Multibauschlüssel, Architektenschlüssel, Handwerkerschlüssel, Hausmeisterschlüssel
  • 4 Anwendungen
  • zum Öffnen von Türen und Klappen
  • zum Verschließen von Türen und Klappen
  • zum Messen von Zylinderlängen

technische Angaben:

  • Gesamtlänge: 160mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: blau
  • Dornschlüssel: 7 - 9mm Innenvierkant, zylindrisch zulaufend
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrankschlüssel, basi bauschlüssel, schaltschrankschlüssel, BASI 330 Universalschlüssel Bauschlüssel Architektenschlüssel Multibauschlüssel Handwerkerschlüssel Hausmeisterschlüssel Bauschlüssel Neubauten-, Mess- und Steckschlüssel, Material: Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
€ 4,95*
ab € 4,53*
€ 7,31*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 12,00*
€ 16,83*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 11,91*
€ 16,86*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
668N
ab € 7,09*
Sonstiges
BASI
668NK
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.