Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 90045 Sweatshirt mit Kragen Comfort Fit Größe XL mit BGS Logo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 90045 Sweatshirt mit Kragen Comfort Fit Größe XL mit BGS Logo
BGS 90045 Sweatshirt mit Kragen Comfort Fit Größe XL mit BGS Logo
BGS 90045 Sweatshirt mit Kragen Comfort Fit Größe XL mit BGS Logo
BGS 90045 Sweatshirt mit Kragen Comfort Fit Größe XL mit BGS Logo
BGS 90045 Sweatshirt mit Kragen Comfort Fit Größe XL mit BGS Logo
BGS 90045 Sweatshirt mit Kragen Comfort Fit Größe XL mit BGS Logo
BGS 90045 Sweatshirt mit Kragen Comfort Fit Größe XL mit BGS Logo
BGS 90045 Sweatshirt mit Kragen Comfort Fit Größe XL mit BGS Logo
BGS 90045 Sweatshirt mit Kragen Comfort Fit Größe XL mit BGS Logo
Artikel-Nr.:
     492-30158
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     90045
EAN/GTIN:
     4048769050771
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
herren-sweatshirt xl
BGS 90045 Sweatshirt mit Kragen Comfort Fit Größe XL mit BGS Logo Beschreibung:
  • Kragen und Reißverschluß
  • pflegeleicht
  • geeignet für die Industriewäsche nach ISO 1579
  • einlaufvorbehandelt
  • waschbar bei 60 °C
  • Passform: Comfort Fit
  • Material: MikraLinar®, Maschenware aus 50% Baumwolle und 50% Polyester, 300 g/m²
Weitere Suchbegriffe: herren sweatshirt, BGS 90045 Sweatshirt mit Kragen Comfort Fit Größe XL mit BGS Logo pflegeleicht Industriewäsche ISO 1579 waschbar 60 °C zweifarbig sportlich sportliches Design Baumwolle Arbeitskleidung Arbeits-Sweatshirt bequem merchandise merchandising
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
€ 4,90*
ab € 57,35*
€ 74,67*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 61,75*
€ 80,23*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
90043
ab € 57,15*
Ähnlich
BGS Technic
90044
ab € 57,21*
Ähnlich
BGS Technic
90046
ab € 57,17*
Ähnlich
BGS Technic
90047
ab € 59,75*
Ähnlich
BGS Technic
90048
ab € 60,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.