Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUID 90015 Warnfahne aus Polyester vollreflektierend Reflexfolie 500 x 500mm mi


Menge:  Paket  
Produktinformationen
FLUID 90015 Warnfahne aus Polyester vollreflektierend Reflexfolie 500 x 500mm mi
FLUID 90015 Warnfahne aus Polyester vollreflektierend Reflexfolie 500 x 500mm mi
FLUID 90015 Warnfahne aus Polyester vollreflektierend Reflexfolie 500 x 500mm mi
FLUID 90015 Warnfahne aus Polyester vollreflektierend Reflexfolie 500 x 500mm mi
Artikel-Nr.:
     492-29475
Hersteller:
     Gelber
Herst.-Nr.:
     90015_Absperrtechnik
EAN/GTIN:
     4260041652583
Suchbegriffe:
Reflexfolie
Warnfahne
Warnflagge
reflexfolie
FLUID 90015 Warnfahne aus Polyester vollreflektierend Reflexfolie 500 x 500mm mit Holzstiel

Beschreibung:

  • Warnfahne aus hochwertigem Polyesterstoff
  • mit Schlaufe und Holzstiel
  • für die Absicherung von Gefahrenstellen im Straßenbau
  • gemäß der Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA)

Technische Daten:

  • Material: Polyesterstoff
  • Abmessung: 500 x 500mm
  • Holzstiellänge: 800mm
  • Durchmesser Holzstiel: Ø 20mm
  • Ausführung: vollreflektierend 

Hinweis:

  • Bestellmenge 1 = 10 Warnfahnen
Weitere Suchbegriffe: FLUID 90015 Warnfahne aus Polyester vollreflektierend Reflexfolie 500 x 500mm mit Holzstiel Sichern Sicherheit Markieren Absperrmaßnahmen Straßenbau Absicherung Absichern Arbeitsstellen Straßen RSA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,72*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 338,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 409,76*
€ 487,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 406,19*
€ 483,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 389,82*
€ 463,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 376,14*
€ 447,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 338,72*
€ 403,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.