Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 85518 Gepäckspinne / Gepäckspanner 8 armig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 85518 Gepäckspinne / Gepäckspanner 8 armig
BGS DIY 85518 Gepäckspinne / Gepäckspanner 8 armig
BGS DIY 85518 Gepäckspinne / Gepäckspanner 8 armig
BGS DIY 85518 Gepäckspinne / Gepäckspanner 8 armig
Artikel-Nr.:
     492-26969
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     85518
EAN/GTIN:
     4048769003869
Suchbegriffe:
Expanderspinne
Gepäck-Spinne
Gepäckspinne
Gepäckspanner
BGS DIY 85518 Gepäckspinne / Gepäckspanner 8 armig

Beschreibung:

  • 750 x 750mm
  • Stahlhaken Ø 3mm, mit Schutzkappen

Technische Daten:

  • Durchmesser: Ø7mm
  • Bruttogewicht: 340g
  • Zugkraft max.: 6kg
Weitere Suchbegriffe: gepäckspanner 7 mm, gepäckspanner, gepäckspanner 75cm, BGS DIY 85518 Gepäckspinne Gepäckspanner 8 armig Spanngurt Spann Band Gurt Gepäckband Gepäckgurt Gepäckriemen Ladung befestigen sichern Kofferraum
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
€ 6,90*
ab € 3,49*
€ 5,25*
Lager 492
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 7,71*
€ 10,90*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.