Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT RC7037 Stabschleifer mit Radieraufsatz Folienradierer Komposit Radierer


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RODCRAFT RC7037 Stabschleifer mit Radieraufsatz Folienradierer Komposit Radierer
RODCRAFT RC7037 Stabschleifer mit Radieraufsatz Folienradierer Komposit Radierer
RODCRAFT RC7037 Stabschleifer mit Radieraufsatz Folienradierer Komposit Radierer
Artikel-Nr.:
     492-2689
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951075340
EAN/GTIN:
     4030178701238
Suchbegriffe:
Folienradierer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Stabschleifer
RODCRAFT RC7037 Radierer-Komposit RC7037 Modell 8951075340

Beschreibung:

  • effizientes Gerät zur Lack-Aufbereitung mit einer schmalen Radiescheibe
  • zum Entfernen von Aufklebern, Klebe- und Farbresten auf Lack- und Plastikflächen geeignet
  • auch zum Entfernen von Rückständen von Felgengewichten geeignet
  • keine Gefahr für den Lack bei sachgemäßer Anwendung - die Umgebung muss sauber und staubfrei sein, bei der Nutzung nicht drücken!
  • eine geringe Radiergeschwindigkeit wird durch ein kräftiges Planetengetriebe erreicht - dies vermeidet das Aufheizen der Oberfläche
  • hohe Durchzugskraft
  • regulierbare Drehzahl
  • griffsicherer ergonomischer Handgriff mit integrierter Gummiauflage und flach im Gehäuse versinkendem Betätigungshebel
  • kälteisolierender Kompositgehäuse
  • Abluftführung nach hinten - der Anschluss eines Abluftschlauches (DUS21) ist möglich

      Technische Daten:

      • Leistung   400 Watt
      • Drehzahl   2600 U/min
      • Gewicht   0.9 kg
      • Schlauchdurchmesser   8 mm
      • max.Druck   6.3 bar
      • Luftverbrauch durchschn.   420 l/min
      • Luftverbrauch kontin.   500 l/min
      • Luftanschluss   
      • Geräusch LpA   82 dB(A)
      • Vibration   2.5 m/s²
      • Klassifizierung   3 - sehr hohe Ansprüche

      Lieferumfang:

      • 1 x Folienradierer 7037 mit Folienradierscheibe 7035 D Durchmesser 90 x 15 mm Art. Nr. 8951011677
        Weitere Suchbegriffe: Vertikalschleifer, druckluft-geradschleifer rodcraft, druckluft geradschleifer, RODCRAFT RC7037 Radierer-Komposit 7037 Modell 707037 Rodcraft Werkzeuge RODCRAFT Schleifer Stabschleifer Radierer 8951075340
        Die Konditionen im Überblick1
        Lieferzeit
        Lagerstand
        Preis
        ab € 127,86*
          
        Preis gilt ab 500 Pakete
        1 Paket enthält 1 Stück (ab € 127,86* pro Stück)
        Konditionen selbst auswählen
        Artikel empfehlenArtikel merken
        Staffelpreise
        Bestellmenge
        Netto
        Brutto
        Einheit
        1 Paket
        € 158,81*
        € 188,98
        pro Paket
        ab 2 Pakete
        € 157,33*
        € 187,22
        pro Paket
        ab 5 Pakete
        € 150,48*
        € 179,07
        pro Paket
        ab 10 Pakete
        € 144,41*
        € 171,85
        pro Paket
        ab 500 Pakete
        € 127,86*
        € 152,15
        pro Paket
        * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
        UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
        Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.