Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 7882-8 Schraubendreher Innensechskant / Innensechskant mit T-Griff und s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 7882-8 Schraubendreher Innensechskant / Innensechskant mit T-Griff und s
BGS DIY 7882-8 Schraubendreher Innensechskant / Innensechskant mit T-Griff und s
Artikel-Nr.:
     492-26539
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     7882-8
EAN/GTIN:
     4048769007980
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher mit ...
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
BGS DIY 7882-8 Schraubendreher Innensechskant / Innensechskant mit T-Griff und seitlicher Klinge mit Kugelkopf 8mm

Beschreibung:

  • schwarze Klinge
  • langes Ende mit Kugelkopf
  • 2-Komponenten Griff

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil kurzer Schenkel: Innensechskant
  • Abtriebsprofil langer Schenkel: Innensechskant mit Kugelkopf
  • Abtriebsprofilgröße kurzer Schenkel: 8mm
  • Abtriebsprofilgröße langer Schenkel: 8mm
  • Bruttogewicht: 200g
  • Länge: 200mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-schraubendreher 8mm, inbus schraubendreher, BGS DIY 7882-8 Schraubendreher Innensechskant Innensechskant mit T-Griff und seitlicher Klinge mit Kugelkopf 8mm Schraubenzieher T-Griff-Schraubendreher T-Griff-Schraubenzieher Winkelschraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 8,60*
€ 12,43*
5 Tage
500
€ 6,90*
ab € 8,60*
€ 12,43*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
7882-10
ab € 8,59*
Ähnlich
BGS Technic
7882-2
ab € 6,92*
Ähnlich
BGS Technic
7882-3
ab € 6,91*
Ähnlich
BGS Technic
7882-4
ab € 6,91*
Ähnlich
BGS Technic
7882-5
ab € 6,92*
Ähnlich
BGS Technic
7882-6
ab € 7,74*
Ähnlich
BGS Technic
7882-7
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.