Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 495 Schweißer Gripzange Länge 280mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 495 Schweißer Gripzange Länge 280mm
BGS 495 Schweißer Gripzange Länge 280mm
BGS 495 Schweißer Gripzange Länge 280mm
BGS 495 Schweißer Gripzange Länge 280mm
Artikel-Nr.:
     492-25914
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     495
EAN/GTIN:
     4026947004952
Suchbegriffe:
Grip-Schweißzange
Rohrschweiß-Gripzange
Schweißer-Gripzange
Schweißergripzange
BGS 495 Schweißer Gripzange Länge 280mm

Beschreibung:

  • Geschmiedete Schweißer-Gripzange

Technische Daten:

  • Bruttogewicht: 1010g
  • Länge: 280mm
  • Material: Spezialstahl
  • Oberflächenvergütung: Vernickelt
Weitere Suchbegriffe: Schweißgripzange, grip schweißzange, BGS 495 Schweißer Gripzange Länge 280mm Schweißerzange Gripzangen Feststellzange Klemmzange Zange Zangen Festklemmzange Haltezange Modellbau Feinmechaniker Grip-Zange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 14,44*
€ 20,62*
6 Tage
500
€ 6,90*
ab € 14,44*
€ 20,62*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.