Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 507 Schweißer Gripzange extra kurz Länge 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 507 Schweißer Gripzange extra kurz Länge 110mm
BGS 507 Schweißer Gripzange extra kurz Länge 110mm
BGS 507 Schweißer Gripzange extra kurz Länge 110mm
BGS 507 Schweißer Gripzange extra kurz Länge 110mm
BGS 507 Schweißer Gripzange extra kurz Länge 110mm
BGS 507 Schweißer Gripzange extra kurz Länge 110mm
Artikel-Nr.:
     492-25911
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     507
EAN/GTIN:
     4026947005072
Suchbegriffe:
Grip-Schweißzange
Rohrschweiß-Gripzange
Schweißer-Gripzange
Schweißergripzange
BGS 507 Schweißer Gripzange extra kurz Länge 110mm

Beschreibung:

  • 5 fach vernietete Gripzange
  • zum Übergreifen von sperrigen Werkstücken
  • mit flexiblen Backen
  • extra kurze Baulänge

Technische Daten:

  • Bruttogewicht: 130g
  • Länge: 110mm
  • Material: Spezialstahl
  • Oberflächenvergütung: Verchromt
  • Spannweite max.: 30mm
Weitere Suchbegriffe: Schweißgripzange, grip schweißzange, BGS 507 Schweißer Gripzange extra kurz Länge 110mm Schweißerzange Gripzangen Feststellzange Klemmzange Zange Zangen Festklemmzange Haltezange Modellbau Feinmechaniker Grip-Zange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,41*
€ 13,59*
5 Tage
500
€ 6,90*
ab € 9,41*
€ 13,59*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 11,76*
€ 17,01*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.