Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 65515-5 Ausdreher für Stehbolzen / Stehbolzenausdreher Antrieb 10mm (3/8") 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 65515-5 Ausdreher für Stehbolzen / Stehbolzenausdreher Antrieb 10mm (3/8") 5
BGS 65515-5 Ausdreher für Stehbolzen / Stehbolzenausdreher Antrieb 10mm (3/8") 5
Artikel-Nr.:
     492-25806
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     65515-5
EAN/GTIN:
     4048769041885
Suchbegriffe:
Bolzenausdreher
Stehbolzenausdreher
stehbolzenausdreher bgs
bolzenausdreher
BGS 65515-5 Ausdreher für Stehbolzen / Stehbolzenausdreher Antrieb 10mm (3/8") 5mm

Beschreibung:

  • praktisches Werkzeug, um Stehbolzen ohne Beschädigung des Gewindes aus- oder einzudrehen
  • mit 3 Klemmwalzen zum Halten des Stehbolzens
  • mit Rändelung
  • vorderer Teil hochglanzverchromt
  • hinterer Teil matt verchromt
  • mit Aussensechskant: 19mm

Technische Daten:

  • Antriebsprofilgröße, imperial: 3/8"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 10mm
  • Bruttogewicht: 140g
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
Weitere Suchbegriffe: BGS 65515-5 Ausdreher für Stehbolzen Stehbolzenausdreher Antrieb 10mm (3/8") 5mm Ausdrehen Gewindebolzen Stecknuss Stecknüsse Bit Bits Steckschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 11,93*
€ 17,19*
5 Tage
33
€ 6,90*
ab € 11,97*
€ 17,19*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
1885
ab € 11,12*
Ähnlich
BGS Technic
65515-10,5
ab € 12,83*
Ähnlich
BGS Technic
65515-11
ab € 13,64*
Ähnlich
BGS Technic
65515-14
ab € 17,01*
Ähnlich
BGS Technic
65515-16
ab € 17,10*
Ähnlich
BGS Technic
1886
ab € 10,18*
Ähnlich
BGS Technic
1883
ab € 9,40*
Ähnlich
BGS Technic
65515-7
ab € 14,49*
Ähnlich
BGS Technic
1884
ab € 8,06*
Ähnlich
BGS Technic
65515-9
ab € 14,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.