Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 9657 Druckluft Stabschleifer 90° abgewinkelt extra kurz 126mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 9657 Druckluft Stabschleifer 90° abgewinkelt extra kurz 126mm
BGS 9657 Druckluft Stabschleifer 90° abgewinkelt extra kurz 126mm
Artikel-Nr.:
     492-24851
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9657
EAN/GTIN:
     4026947096575
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
BGS 9657 Druckluft Stabschleifer 90° abgewinkelt extra kurz 126mm

Beschreibung:

  • Werkzeug ist geeignet zum Konturenschleifen, Trennen, Polieren, Fräsen, Entgraten, Schleifen, Überarbeiten und Aufrauen
  • leicht und handlich
  • extra kurze Bauform
  • abgewinkelte Ausführung
  • Aufnahmefutter 6mm

Technische Daten:

  • Länge: 126mm
  • Druckluftanschluss: 6,3mm (1/4")
  • Gewicht: 475g
  • Betriebsdruck: 6,2 bar
  • Leerlaufdrehzahl: 18000 U/min
  • Luftverbrauch: 79,6 l/min
  • Schalldruckpegel: LpA= 89 dB(A)
  • Schallleistungspegel: LwA= 103 dB(A)
  • Vibrationspegel: ahd= 4,3 m/s² | K= 0,92 m/s²
Weitere Suchbegriffe: Stabschleifer, Vertikalschleifer, druckluft-geradschleifer bgs, druckluft geradschleifer, BGS 9657 Druckluft Stabschleifer 90° abgewinkelt extra kurz 126mm Stab Schleifer Geradschleifer Druckluftschleifer Konturenschleifen Trennen Polieren Fräsen Entgraten Schleifen Überarbeiten Aufrauen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 55,50*
€ 72,42*
5 Tage
379
€ 4,90*
ab € 58,94*
€ 76,96*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.