| |
|
| Artikel-Nr.: 492-23503 Herst.-Nr.: 1759-33 EAN/GTIN: 4048769014315 |
| |
|
| | |
| BGS 1756-33 Hahnenfuss / Krähenfuss Schlüssel SW 33mm mit 12,5mm (1/2") Antrieb Beschreibung: - Hahnenfussschlüssel für schwer zugängliche Stellen, Rohrverschraubungen und Überwurfmuttern
technische Daten: - Schlüsselweite: 33mm
- Abtriebsprofil: Sechskant
- Antriebsprofil: 12,5mm (1/2") Innenvierkant
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hahnenfuß 1/2, hahnenfuß, hahnenfuß bgs, BGS 1759-33 Hahnenfuss Krähenfuss Schlüssel SW 33mm mit 12, 5mm (1/2") Antrieb Spezialschlüssel offener Steckschlüssel Klauenfuss Schlüssel Hahnenfuss Steckschlüssel Hahnenfuß Schlüssel Krähenfuß Schlüssel Klauenfuß Schlüssel Hahnenfußschlüssel Krähenfußschlüssel Klauenfußschüssel Hahnenfußsteckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 15,37* | € 21,63* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,84* | € 23,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|