Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 67103 Haftschale magnetisch 15 Fächer 120 x 190mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 67103 Haftschale magnetisch 15 Fächer 120 x 190mm
BGS 67103 Haftschale magnetisch 15 Fächer 120 x 190mm
BGS 67103 Haftschale magnetisch 15 Fächer 120 x 190mm
BGS 67103 Haftschale magnetisch 15 Fächer 120 x 190mm
Artikel-Nr.:
     492-23213
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     67103
EAN/GTIN:
     4048769053185
Suchbegriffe:
Magnetschale
magnetschale bgs
BGS 67103 Haftschale magnetisch 15 Fächer 120 x 190mm

Beschreibung:

  • vielseitig verwendbar in der Werkstatt, Baustelle, Automobil-Reparatur etc.
  • zur einfachen Aufbewahrung von Kleinteilen
  • zum schnellen und einfachen Befestigen
  • starke Magneten, gummigeschützt
  • Haltekraft max. 2 kg
  • kein lästiges Suchen mehr nach heruntergefallenen Kleinteilen

Technische Daten:

  • Breite: 190mm
  • Höhe: 33mm
  • Material: Gummi
  • Länge: 120mm
Weitere Suchbegriffe: BGS 67103 Haftschale magnetisch 15 Fächer 120 x 190mm Magnet-Haftschale Magnethaftschale Aufbewahrung Kleinteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
213
€ 6,90*
ab € 8,52*
€ 12,38*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,39*
€ 13,66*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
67100
ab € 11,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.