Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 283 Gelenkgriff Länge 630mm Abtrieb 20mm (3/4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 283 Gelenkgriff Länge 630mm Abtrieb 20mm (3/4")
BGS 283 Gelenkgriff Länge 630mm Abtrieb 20mm (3/4")
BGS 283 Gelenkgriff Länge 630mm Abtrieb 20mm (3/4")
BGS 283 Gelenkgriff Länge 630mm Abtrieb 20mm (3/4")
BGS 283 Gelenkgriff Länge 630mm Abtrieb 20mm (3/4")
Artikel-Nr.:
     492-23138
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     283
EAN/GTIN:
     4026947002835
Suchbegriffe:
Gelenkgriff
gelenkgriff 3/4
gelenkgriff
bgs gelenkgriff
BGS 283 Gelenkgriff Länge 630mm Abtrieb 20mm (3/4")

Beschreibung:

  • Abtrieb: 20mm (3/4") Vierkant
  • max. Belastbarkeit: 600Nm
  • Länge: 630mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: BGS 283 Gelenkgriff Länge 630mm Abtrieb 20mm (3/4") Verlängerung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
78
€ 4,90*
ab € 31,36*
€ 41,54*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 33,37*
€ 44,04*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
265
ab € 10,98*
Ähnlich
BGS Technic
376
ab € 64,23*
Ähnlich
BGS Technic
6851
ab € 17,93*
Ähnlich
BGS Technic
9880
ab € 15,52*
Ähnlich
BGS Technic
267
ab € 14,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.