Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT 7710V6-2H Exzenterschleifer mit Komposit Gehäuse Zweihandschleifer - 89


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RODCRAFT 7710V6-2H Exzenterschleifer mit Komposit Gehäuse Zweihandschleifer - 89
RODCRAFT 7710V6-2H Exzenterschleifer mit Komposit Gehäuse Zweihandschleifer - 89
Artikel-Nr.:
     492-2312
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951000082
EAN/GTIN:
     4028203760886
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
druckluft-exzenterschleifer 150mm
druckluft exzenterschleifer
RODCRAFT RC7710V6-2H Exzenterschleifer mit Komposit Gehäuse Zweihandschleifer, 10mm Schleifhub Modell: 8951000082

Beschreibung

  • Moderner Zweihandschleifer mit 150 mm Klettteller (6-Loch) und präziser Auswuchtung für minimale Vibrationen
  • leichtes Komposit-Gebhäuse
  • vibrationsgedämpter, isoliertem Gummihandgriff
  • die niedrige Bauform sorgt für besonders ruhigen Schliff
  • Abluftführung nach hinten mit der Möglichkeit ein schalldämpfendes Zuluft-/Abluftschlauchsystem zu montieren
  • für den Grobschliff geeignet
  • regelbare Geschwindigkeit vom Handgriff aus
  • drehbarer Sauganschluss für 29mm und 27mm Absaugschläuche

Technische Daten

  • Drehzahl: 10.000 U/min
  • Schleifhub: 10mm für den Grobschliff
  • Tellerdurchmesser: 150mm
  • Anschlußgewinde Teller: 5/16"
  • erforderlicher Innendurchmesser des Schlauches: 8mm
  • Luftverbrauch, durchschnittlich: 450 l/min
  • Luftverbrauch, kontinuierlich: 550 l/min
  • Geräusch: 83,54 LpA(LwA)
  • Anschluß: 1/4" Innengewinde

HINWEIS:

  • dieses Modell ist baugleich zum Modell 7810V6-2H - 8951000023, welches nicht mehr lieferbar ist
Weitere Suchbegriffe: 7810V6 2H, rc7810V6, 7810V62h, rc7810V62h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,69*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 282,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 339,68*
€ 404,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 333,05*
€ 396,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 310,11*
€ 369,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 295,29*
€ 351,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 282,69*
€ 336,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.