Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT 7705V6-2H Exzenterschleifer mit Komposit Gehäuse Zweihandschleifer - 89


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RODCRAFT 7705V6-2H Exzenterschleifer mit Komposit Gehäuse Zweihandschleifer - 89
RODCRAFT 7705V6-2H Exzenterschleifer mit Komposit Gehäuse Zweihandschleifer - 89
Artikel-Nr.:
     492-2311
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951000081
EAN/GTIN:
     4028203760879
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
druckluft-exzenterschleifer 150mm
druckluft exzenterschleifer
RODCRAFT 7705V6-2H Exzenterschleifer mit Komposit Gehäuse Zweihandschleifer - 8951000081 Modell: 8951000081

Beschreibung:

Beschreibung

  • Moderner Zweihandschleifer mit 150 mm Klettteller (6-Loch) und präziser Auswuchtung für minimale Vibrationen
  • leichtes Komposit-Gebhäuse
  • vibrationsgedämpter, isoliertem Gummihandgriff
  • die niedrige Bauform sorgt für besonders ruhigen Schliff
  • Abluftführung nach hinten mit der Möglichkeit ein schalldämpfendes Zuluft-/Abluftschlauchsystem zu montieren
  • für den Grobschliff geeignet
  • regelbare Geschwindigkeit vom Handgriff aus
  • drehbarer Sauganschluss für 29mm und 27mm Absaugschläuche

Technische Daten

  • Drehzahl: 10.000 U/min
  • Schleifhub: 5mm für den Grobschliff
  • Tellerdurchmesser: 150mm
  • Anschlußgewinde Teller: 5/16"
  • erforderlicher Innendurchmesser des Schlauches: 8mm
  • Luftverbrauch, durchschnittlich: 450 l/min
  • Luftverbrauch, kontinuierlich: 550 l/min
  • Geräusch: 83,54 LpA(LwA)
  • Anschluß: 1/4" Innengewinde

HINWEIS:

  • dieses Modell ist baugleich zum Modell 7805V6-2H - 8951000022, welches nicht mehr lieferbar ist


      Weitere Suchbegriffe: 7805V6 2H, rc7805V6, 7805V62h, rc7805V62h, 7705V6-2h
      Die Konditionen im Überblick1
      Lieferzeit
      Lagerstand
      Preis
      ab € 266,63*
        
      Preis gilt ab 500 Pakete
      1 Paket enthält 1 Stück (ab € 266,63* pro Stück)
      Konditionen selbst auswählen
      Artikel empfehlenArtikel merken
      Staffelpreise
      Bestellmenge
      Netto
      Brutto
      Einheit
      1 Paket
      € 321,92*
      € 383,08
      pro Paket
      ab 2 Pakete
      € 312,22*
      € 371,54
      pro Paket
      ab 5 Pakete
      € 283,31*
      € 337,14
      pro Paket
      ab 10 Pakete
      € 276,04*
      € 328,49
      pro Paket
      ab 500 Pakete
      € 266,63*
      € 317,29
      pro Paket
      * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
      UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
      Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.