Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT RC7200V Zweihandschleifer Exzenterschleifer 5mm Hub 8951072111


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RODCRAFT RC7200V Zweihandschleifer Exzenterschleifer 5mm Hub 8951072111
RODCRAFT RC7200V Zweihandschleifer Exzenterschleifer 5mm Hub 8951072111
RODCRAFT RC7200V Zweihandschleifer Exzenterschleifer 5mm Hub 8951072111
RODCRAFT RC7200V Zweihandschleifer Exzenterschleifer 5mm Hub 8951072111
Artikel-Nr.:
     492-2224
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951072111
EAN/GTIN:
     4030178760181
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
druckluft exzenterschleifer
Rodcraft Exzenterschleifer RC7200V Modell 8951072111

Beschreibung

  • Finish-Schleifer für Trockenschliff
  • mit eingebautem Drehzahlregler
  • kälteabsorbierendem Griff und Gehäuseschutz
  • ausgestattet mit Teller: 150 mm für Klett-Scheiben

Technische Daten

  • Teller Durchmesser - Gewinde 150 mm - 5/16 Zoll
  • Schleifhub 5 mm
  • Drehzahl orbital 10000 U/min
  • Gewicht 1.95 kg
  • Schlauchdurchmesser 8 mm
  • max.Druck 6.3 bar
  • Luftverbrauch durchschn. 315 l/min
  • Luftverbrauch kontin. 400 l/min
  • Luftanschluss 1/4 Zoll IG
  • Geräusch LpA 92.7 dB(A)
  • Vibration 2.5 m/s²
  • Klassifizierung 2 - erhöhte Ansprüche
    Weitere Suchbegriffe: RODCRAFT, 7200V, Exzenterschleifer, Schwingschleifer, zweihandschleifer
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 169,52*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 169,52* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 208,43*
    € 248,03
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 205,48*
    € 244,52
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 194,76*
    € 231,76
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 178,22*
    € 212,08
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 169,52*
    € 201,73
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.