Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 70040 Hydraulischer Wagenheber Flaschenheber für hohe Fahrzeuggewichte 50t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 70040 Hydraulischer Wagenheber Flaschenheber für hohe Fahrzeuggewichte 50t
BGS 70040 Hydraulischer Wagenheber Flaschenheber für hohe Fahrzeuggewichte 50t
BGS 70040 Hydraulischer Wagenheber Flaschenheber für hohe Fahrzeuggewichte 50t
BGS 70040 Hydraulischer Wagenheber Flaschenheber für hohe Fahrzeuggewichte 50t
BGS 70040 Hydraulischer Wagenheber Flaschenheber für hohe Fahrzeuggewichte 50t
BGS 70040 Hydraulischer Wagenheber Flaschenheber für hohe Fahrzeuggewichte 50t
BGS 70040 Hydraulischer Wagenheber Flaschenheber für hohe Fahrzeuggewichte 50t
Artikel-Nr.:
     492-22237
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     70040
EAN/GTIN:
     4048769055523
Suchbegriffe:
Stempel Wagenheber
Stempelwagenheber
stempel wagenheber 50 tonnen
stempel wagenheber
BGS 70040 Hydraulischer Wagenheber Flaschenheber für hohe Fahrzeuggewichte 50t

Beschreibung :

  • zum Anheben von Fahrzeugen, Maschinen, Anhängern und Wohnmobilen
  • ideal zum Reifenwechsel, bei Reparaturarbeiten oder bei Pannen
  • mit Sicherheitsventil
  • inkl. steckbare Teleskop-Kolbenstange
  • massive, geschweißte Stahlkonstruktion
  • hohe Standfestigkeit und Stabilität durch eine große Basisplatte
  • für hohe Fahrzeuggewichte
  • anwendbar bei engen Platzverhältnissen

Technische Daten:

  • Abmessungen Fußplatte (B x T x H): 207 x 185 mm
  • Bruttogewicht: 26200 g
  • Durchmesser Aufnahmeteller: 83 mm
  • Gewicht (ohne Hebel): 25kg
  • Griff (Durchmesser x Länge x Dicke): 21,6 x 240 x 2,4 | 27 x 240 x 2,4 | 21,6 x 240 x 2,4mm
  • Hebellänge: 660mm
  • Höhe max.: 450mm
  • Höhe min.: 280mm
  • Hubhöhe: 170mm
  • Hubhöhe pro Pumpenschlag: 0,4mm
  • Stempeldurchmesser: 85mm
  • Tragfähigkeit max.: 50t
  • Wandungsstärke Hebel: 2,4 | 2,4 | 2,4mm
Weitere Suchbegriffe: stempelwagenheber bgs, BGS 70040 Hydraulischer Wagenheber Flaschenheber für hohe Fahrzeuggewichte 50t Flaschen-Wagenheber Flaschenwagenheber Heber Hydraulikheber hydraulisch Anheben Fahrzeuge Maschinen Anhängern Wohnmobile Reifenwechsel Teleskop Kolbenstange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
67
Frei Haus
ab € 169,51*
€ 207,60*
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,68*
€ 208,97*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,97*
€ 248,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,25*
€ 246,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,23*
€ 235,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,58*
€ 224,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,68*
€ 201,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
70039
ab € 132,41*
Ähnlich
BGS Technic
9881
ab € 24,65*
Ähnlich
BGS Technic
9882
ab € 28,97*
Ähnlich
BGS Technic
9883
ab € 34,00*
Ähnlich
BGS Technic
9885
ab € 41,89*
Ähnlich
BGS Technic
9887
ab € 55,71*
Ähnlich
BGS Technic
9888
ab € 63,35*
Ähnlich
BGS Technic
9886
ab € 49,26*
Ähnlich
BGS Technic
9884
ab € 37,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.