Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 3983 Topfbürste vermessingt Ø75mm Aufnahme Gewinde M14x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 3983 Topfbürste vermessingt Ø75mm Aufnahme Gewinde M14x2
BGS 3983 Topfbürste vermessingt Ø75mm Aufnahme Gewinde M14x2
BGS 3983 Topfbürste vermessingt Ø75mm Aufnahme Gewinde M14x2
Artikel-Nr.:
     492-22073
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3983
EAN/GTIN:
     4026947039831
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste m14 st
BGS 3983 Topfbürste vermessingt Ø75mm Aufnahme Gewinde M14x2

Beschreibung:

  • stabile Topfbürste
  • die Topfbürste mit weichen Bosten eignet sich gut zum Reinigen und Entrosten von metallischen Oberflächen
  • Material Borsten: Stahldraht
  • Oberflächenvergütung: Vermessingt
  • max. Drehzahl: 12.5000 U/min
  • Durchmesser: Ø75mm
  • Bauhöhe: 57mm
  • Gewinde: M14x2

geeignet für:

  • Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, bürstenscheibe d75mm, BGS 3983 Topfbürste vermessingt Ø75mm Aufnahme Gewinde M14x2 Messingbürste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
€ 6,90*
ab € 3,91*
€ 5,67*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 7,68*
€ 11,10*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
3987
ab € 5,38*
Ähnlich
BGS Technic
3988
ab € 8,57*
Ähnlich
BGS Technic
3993
ab € 3,99*
Ähnlich
BGS Technic
3994
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.