Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 35838 Satz VDE Schraubendreher 8 teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 35838 Satz VDE Schraubendreher 8 teilig
BGS 35838 Satz VDE Schraubendreher 8 teilig
Artikel-Nr.:
     492-21588
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     35838
EAN/GTIN:
     4048769035754
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
BGS 35838 VDE Schraubendreher-Satz, 8-tlg.

Beschreibung:

  • Satz VDE Schraubendreher, 8teilig
  • für Arbeiten an spannungsführenden Anlagen
  • jeder Schraubendreher mit 2-Komponenten-Antirutschgriff
  • professionelle Zwei-Komponenten-Griffgestaltung mit ergonomischem Design für ein ermüdungsfreies und angenehmes Arbeiten
  • mit Loch zum Aufhängen im Griff
  •  

Lieferumfang:

  • 1 x BGS 725 Spannungsprüfer 120-250 Volt Länge 140mm
  • 1 x BGS 4942 VDE Schraubendreher Profil Kreuzschlitz PH0 Klingenlänge 75mm
  • 1 x BGS 4926 VDE Schraubendreher Profil Kreuzschlitz PH1 Klingenlänge 80mm
  • 1 x BGS 4927 VDE Schraubendreher Profil Kreuzschlitz PH2 Klingenlänge 100mm
  • 1 x BGS 4925 VDE Schraubendreher Profil Schlitz 3mm Klingenlänge 75mm
  • 1 x BGS 4924 VDE Schraubendreher Profil Schlitz 4mm Klingenlänge 100mm
  • 1 x BGS 4940 VDE Schraubendreher Profil Schlitz 5,5mm Klingenlänge 125mm
  • 1 x BGS 4941 VDE Schraubendreher Profil Schlitz 6,5mm Klingenlänge 150mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 16,22*
€ 23,00*
5 Tage
396
€ 6,90*
ab € 16,26*
€ 24,07*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 16,22* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
503204
ab € 9,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.