Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 1192 Satz Ringmaulschlüssel 6-19mm metrisch 8 teilig mit Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 1192 Satz Ringmaulschlüssel 6-19mm metrisch 8 teilig mit Tasche
BGS 1192 Satz Ringmaulschlüssel 6-19mm metrisch 8 teilig mit Tasche
BGS 1192 Satz Ringmaulschlüssel 6-19mm metrisch 8 teilig mit Tasche
Artikel-Nr.:
     492-21172
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1192
EAN/GTIN:
     4026947011929
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
ringmaulschlüssel-sätze 6-19 mm
BGS 1192 Satz Ringmaulschlüssel 6-19mm metrisch 8 teilig mit Tasche

Beschreibung:

  • Satz Maul-Ringschlüssel, 8 teilig
  • warm geschmiedet
  • verchromt, Köpfe glanzpoliert
  • Ringende 15° abgewinkelt
  • Abtriebsprofil Ringseite: Zwölfkant
  • entspricht  DIN 3113A

Lieferumfang:

  • 1 x BGS 1056 Maul-Ringschlüssel 6mm
  • 1 x BGS 1058 Maul-Ringschlüssel 8mm
  • 1 x BGS 1060 Maul-Ringschlüssel 10mm
  • 1 x BGS 1062 Maul-Ringschlüssel 12mm
  • 1 x BGS 1063 Maul-Ringschlüssel 13mm
  • 1 x BGS 1064 Maul-Ringschlüssel 14mm
  • 1 x BGS 1067 Maul-Ringschlüssel 17mm
  • 1 x BGS 1069 Maul-Ringschlüssel 19mm
  • 1 x Tetron Rolltasche zur Aufbewahrung

 

Weitere Suchbegriffe: ringschlüssel satz, ringschlüsselsatz 8-tlg, BGS 1192 Satz Ringmaulschlüssel 6-19mm metrisch 8 teilig mit Tasche Werkzeug Ring-Maulschlüssel Ringgabelschlüssel Ring-Gabelschlüssel Maul-Ringschlüssel Maulringschlüssel Gabelschlüssel Maulschlüssel Ringschlüssel Gabelring-Schlüssel Gabelringschlüssel warm geschmiedet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 10,24*
€ 14,59*
4 Tage
500
€ 6,90*
ab € 10,24*
€ 14,59*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 18,12*
€ 24,96*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
500664
ab € 9,62*
Ähnlich
BGS Technic
1196
ab € 29,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.